惣菜容器 Fカップ AC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1600枚) 注文コード 70268424 品番 0514373
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

個食満菜。密封性に優れた嵌合容器。
汁がもれにくい。内外嵌合で気密性が非常に優れた容器です。

仕様耐油性 種別AC-11-15H(白) 材質HIPSラミ 寸法(mm)148×110 深さ(mm)19 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数1 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする