0580589 惣菜容器 Fカップ AC 福助工業 70268643

惣菜容器 Fカップ AC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1600枚) 注文コード70268643 品番0580589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

個食満菜。密封性に優れた嵌合容器。
汁がもれにくい。内外嵌合で気密性が非常に優れた容器です。

仕様耐油性 種別AC-185H(L) 材質HIPSラミ 寸法(mm)150×125 深さ(mm)22 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数1 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする