画像準備中

100kg サクションリフター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70268880 品番EA950DC-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,140
販売価格(税別)
17,400

サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

質量(kg)1.5 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)78 パット径(Φmm)120 サイズ(mm)376×250 材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム 吸着能力(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする