0574848 ベーカリー容器 Fパレ W 福助工業 70268914 0574848 ベーカリー容器 Fパレ W 福助工業 70268914

ベーカリー容器 Fパレ W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1200枚) 注文コード 70268914 品番 0574848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

多彩なメニューに対応する調理パン・菓子容器の決定版。
浅型スカート付本体と高フタで、サンドイッチのボリューム感を演出します。
内容物を乾きづらくする為、嵌合強度を強めにし、密封性を高くしました。ラップやテープ貼りの執拗がありません。(Fパレ80、85、87、88、90)

深さ(mm)13 材質OPS 耐熱温度(℃)80 種別6B 寸法(mm)179×127 透明 耐油性耐油性なし 電子レンジ× 職業別シーンファストフード 断熱性断熱性なし 料理・シーンサンドイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする