1000kg マグネットリフター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70268959 品番EA984CD-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥324,500
販売価格(税別)
295,000

オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。

質量(kg)39 使用温度(℃)-10〜40 吊上能力(kg)鋼板:1,000、丸鋼:300 サイズ(mm)320×148×261(H) 穴径(mm)フック:105×81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする