福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
折箱容器 紗綾
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70269142
品番
0570583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
深さ(mm)
10
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
種別
R-53 透明蓋
寸法(mm)
155×155
色
透明
電子レンジ
×