1.25t シグナルスリング(JIS3等級)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70269144 品番EA981CH-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。

材質ポリエステル(再生糸) 幅(mm)35 全長(m)5.0 JIS規格JIS3等級 グリーン購入法適合 揚量(t)1.25
注意
※【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする