福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
折箱容器 紗綾
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
70269343
品番
0579513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
深さ(mm)
10
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
種別
R-60F
寸法(mm)
184×184
色
透明
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽