画像準備中

LEDシーリングライト(小型・センサー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70269677 品番EA761XS-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし!新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。天井まで光が広がる、コンパクトで明るいシーリングライトです。取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする