画像準備中

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70269835 品番EA761XS-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,315
販売価格(税別)
6,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

付属品:リモコン、取付用スペーサー(角・丸)。シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライトです。調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分、30分)を設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能付きです。途中で解除する場合は解除ボタンで解除できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。リモコンで簡単に操作ができます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなど最適です。

注意
※電池は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする