画像準備中

LEDシーリングライト(音声操作)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70269930 品番EA761XS-87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,960
販売価格(税別)
13,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

付属品:取付用スペーサー(角・丸)、リモコン1台、単4アルカリ電池1本、リモコンホルダー1個、ねじ2本。音声操作シーリングライト。声であかりを操作する。面倒な設定なし。Wi-Fi環境不要!取り付けて、話しかけるだけのダイレクト音声操作。光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光/調色、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする