福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器 FA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(450枚)
注文コード
70270192
品番
0548359
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
レンジOK、耐油性
種別
FA-322H 黒内赤
材質
PPF
寸法(mm)
226×226
色
赤
深さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
室数
9
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー