弁当容器 きわみ膳

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800枚) 注文コード 70270235 品番 0553743
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボリューム感とインパクトのある売場を作ります。
胴回りを絞りエアースペースを無くしました。さらに本体浅型形状で食材を盛り上げ、しっかりボリューム感を出すことができます。
左右非対称で高低差のあるシャープなフランジを付与しました。しっかり見せたいごはん・おかずが見やすくなるだけでなく、売り場に躍動感を与え、インパクトのある売場を作れます。

種別23-18F 材質OPS 寸法(mm)227×177 透明 深さ(mm)25 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン屋台 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする