0554022 弁当容器 きわみ膳 福助工業 70270278

弁当容器 きわみ膳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(600枚) 室数4 電子レンジ 注文コード70270278 品番0554022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は室数・電子レンジ・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る

ボリューム感とインパクトのある売場を作ります。
胴回りを絞りエアースペースを無くしました。さらに本体浅型形状で食材を盛り上げ、しっかりボリューム感を出すことができます。
左右非対称で高低差のあるシャープなフランジを付与しました。しっかり見せたいごはん・おかずが見やすくなるだけでなく、売り場に躍動感を与え、インパクトのある売場を作れます。

仕様レンジOK、耐油性 種別22-2H 御所黄緑 材質PPF 寸法(mm)215×215 黄緑 深さ(mm)28 耐熱温度(℃)130 電子レンジ 職業別シーン屋台 室数4 断熱性断熱性あり 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする