曜日別特売
0554138 弁当容器 きわみ膳 福助工業 70270323

弁当容器 きわみ膳

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(800枚)
寸法(mm)225×175
種別23-18-1H 黒
内容量1箱(800枚)注文コード70270323品番0554138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボリューム感とインパクトのある売場を作ります。
胴回りを絞りエアースペースを無くしました。さらに本体浅型形状で食材を盛り上げ、しっかりボリューム感を出すことができます。
左右非対称で高低差のあるシャープなフランジを付与しました。しっかり見せたいごはん・おかずが見やすくなるだけでなく、売り場に躍動感を与え、インパクトのある売場を作れます。

仕様レンジOK、耐油性種別23-18-1H 黒材質PPF寸法(mm)225×175深さ(mm)28耐熱温度(℃)130電子レンジ職業別シーン屋台室数4断熱性断熱性あり料理・シーンテイクアウト・デリバリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする