エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの コーナータップ/トリプルタップ
2口タップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70270736
品番
EA940CD-63
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
AC差込口。1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。出張・旅行に携帯して便利!トラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
材質
難燃性ABS樹脂
定格
15A・125V (合計1,500Wまで)
プラグ
2P(90°スイングプラグ)
サイズ(mm)
48×37×17.6
コンセント
2P×2口