エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの コーナータップ/トリプルタップ
2口タップ(雷ガード付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70270745
品番
EA940CD-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
AC差込口。出張・旅行に携帯して便利!1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。火災防止機能搭載(耐電サージ機能・耐トラッキングカバー)。
材質
難燃性ABS樹脂
定格
15A・125V (合計1,500Wまで)
機能
電源ラインサージ低減:内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
プラグ
2P(90°スイングプラグ))
サイズ(mm)
48×37×17.6
コンセント
2P×2口
最大サージ電圧(V)
3,000 (バリスタ性能)