エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機
[充電式]高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70271007
品番
EA115TR-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
使用用途に合わせて4種類の拡散角度とシャワーが選べます。
用途
自動車、オートバイの洗浄、網戸、サッシの洗浄、ブロック塀、庭石の泥や苔落としにも活躍します
仕様
マルチノズル
材質
樹脂
質量(g)
118
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×50×170