画像準備中

[充電式]高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70271016 品番EA115TR-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,003
販売価格(税別)
2,730

中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。

用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布 仕様フォームノズル 材質樹脂 質量(g)122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする