エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機
[充電式]高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70271025
品番
EA115TR-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
自吸ホースに接続したワンタッチジョイントと充電式ポータブルウォッシャーを繋ぐアタッチメントです。
用途
自吸ホースと充電式ポータブルウォッシャーの接続
仕様
吸水コネクター
材質
樹脂
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×28×41