[充電式]フレキ管つば出し機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1台) 注文コード70271059 品番EA240RE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,500
販売価格(税別)
85,000
仕様ツバ出し数:2山、3山 質量(kg)1.135 回転数(min-1[r.p.m])0〜290 適合サイズ呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”) バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah) サイズ(mm)108×72×261(H)(充電池含) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113 加工時間(秒)約5
注意
※水用フレキ管専用です。灯油やガスなど、水以外のフレキ管には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする