弁当容器 プレミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600枚) 注文コード 70271845 品番 0558826
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

弁当容器のお困りごとを解決します。
ボリューム感を演出する設計。柔らかくダイナミックなフランジが、同じ量目でもボリューム感・ぎっしり感を演出します。
補強リブのない曲線を生かしたフォルムと光沢のある本体。流線形のフォルムで補強リブがありません。加えて光沢処理で高級感を演出します。

深さ(mm)23 材質OPS 耐熱温度(℃)80 種別23-21F 寸法(mm)236×216 透明 電子レンジ× 職業別シーン屋台 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする