画像準備中

弁当容器 プレミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(900枚) 電子レンジ 注文コード70271888 品番558907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は室数・電子レンジ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

弁当容器のお困りごとを解決します。
ボリューム感を演出する設計。柔らかくダイナミックなフランジが、同じ量目でもボリューム感・ぎっしり感を演出します。
補強リブのない曲線を生かしたフォルムと光沢のある本体。流線形のフォルムで補強リブがありません。加えて光沢処理で高級感を演出します。

外寸法(mm)230×180 深さ(mm)25 材質PPF 耐熱温度(℃)130 種別23-18-1H SR/B 特性耐油性 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする