558915 弁当容器 プレミル 福助工業 70271897

弁当容器 プレミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(900枚) 電子レンジ 注文コード70271897 品番558915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は室数・電子レンジ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

弁当容器のお困りごとを解決します。
ボリューム感を演出する設計。柔らかくダイナミックなフランジが、同じ量目でもボリューム感・ぎっしり感を演出します。
補強リブのない曲線を生かしたフォルムと光沢のある本体。流線形のフォルムで補強リブがありません。加えて光沢処理で高級感を演出します。

外寸法(mm)230×180 深さ(mm)25 材質PPF 耐熱温度(℃)130 種別23-18-1H 光彩赤 特性耐油性 電子レンジ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70271897 558915 70271906 0558931 弁当容器 プレミル 福助工業 弁当容器 プレミル 福助工業 1箱(900枚) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする