福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 丼・重
福角丼 本体 光彩
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
70272037
品番
559121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レンジOK、耐油性
種別
17-17H 光彩青
材質
PPF
深さ(mm)
26
耐熱温度(℃)
130
外寸法(mm)
167×167
商品タイプ
本体