福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 丼・重
福角丼 本体 光彩
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70272098
品番
0559199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レンジOK、耐油性
種別
20-15H 光彩赤
材質
PPF
深さ(mm)
31
耐熱温度(℃)
130
外寸法(mm)
195×145
商品タイプ
本体