ネジ締め(Lowモード)コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、(Lowモード)コーチネジ(Φ8×80mm)約140本、(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1,150本穴あけ(Highモード)ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、(Highモード)木工・集成材(Φ15×120mm)約220穴、(Highモード)木工・集成材(Φ21×120mm)約140穴、(Highモード)ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約45穴付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズを実現。全長133mm:内寸の短い箇所での電線通し穴あけでも取り回しがラク。高密度ブラシレスモーター搭載。電子クラッチ「+BRAIN」搭載。タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズに。自在のアタッチメント(別売)で穴あけからケーブル切断まで。アングルアタッチメント:狭所での穴あけがスマート。スミ打ちアタッチメント:天井際、壁際の穴あけが快適。ケーブルカッターアタッチメント:CV線単心100mm2までの切断が可能。キイレスチャックアタッチメント:軸径Φ1.5〜13mmまでの先端工具が使用可能。アタッチメント(EA813PA-81・-82)(別売)を付け替えることで狭所、隅、窓際など自在に対応でき、入り組んだ場所でもスムーズに美しい仕上げをサポートします。