福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
オードブル容器 TRオードブル フルレンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600枚)
種別
TRオ-ドブル 4H-3 R/B
注文コード
70272667
品番
0583146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
中心を高くした仕切と八角形状で、立体感とボリューム感を演出。
仕様
レンジOK、耐油性
種別
TRオ-ドブル 4H-3 R/B
材質
PPF
深さ(mm)
43
耐熱温度(℃)
130
外寸法(mm)
185×185