エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
[極細]油性マーカー(ルモカラー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70272730
品番
EA765MM-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
極細。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
記号
線幅:F
線幅(mm)
0.55〜0.6
インク色
緑
繰り返し・詰め替え
対応