エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
[六角軸]ステンレス用ドリルセット(Co-HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70273177
品番
EA824BY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,054
販売価格(税別)
¥
9,140
バスケットに入れる
プラスチックケース付。130°X型シンニングで位置決めが容易(3mm以上)。一体成型により低振動を実現。ステンレス・構造鋼の穴あけに最適です。
材質
Co-HSS(コバルトハイス)
全長(mm)
53〜93
有効長(mm)
15〜50
サイズ(mm)
2.0・2.5・3.0・3.2・3.5(2本)・4.0・4.5・5.0・6.0
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35