福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 仕出・折箱・重箱
弁当容器KP 蓋付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
室数
7
注文コード
70273805
品番
0578797
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
室数・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HIPS(ラミ)
質量(g/枚)
98.35
種別
KP-160 阿波 共蓋付
寸法(mm)
(蓋)286×316×9
色
黒
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
7
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽