弁当容器KP 蓋付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(240枚) 室数5 注文コード70273848 品番0579025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は室数・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
材質HIPS(ラミ) 質量(g/枚)75.79 種別KP-150 玉藻 共蓋付 寸法(mm)(本体)270×270×40、(蓋)271×271×9 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数5 断熱性断熱性なし 料理・シーン行楽

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする