0579041 弁当容器KP 蓋付 福助工業 70273857

 

0579041 弁当容器KP 蓋付 福助工業 70273857 0579041 弁当容器KP 蓋付 福助工業 70273857

弁当容器KP 蓋付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 室数7 注文コード70273857 品番0579041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は室数・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
材質HIPS(ラミ) 質量(g/枚)98.35 種別KP-160 玉藻 共蓋付 寸法(mm)(本体)285×315×40、(蓋)286×316×9 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数7 断熱性断熱性なし 料理・シーン行楽

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする