福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 仕出・折箱・重箱
弁当容器KP 蓋付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
室数
6
注文コード
70273866
品番
0579068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
室数・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HIPS(ラミ)
質量(g/枚)
84.93
種別
KP-170 玉藻 共蓋付
寸法(mm)
(本体)240×330×40、(蓋)241×331×9
色
黒
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
6
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽