福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
折箱容器 富久折 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
70274137
品番
0730041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
種別
D-50A
材質
OPS
寸法(mm)
210×80
深さ(mm)
12
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×