福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
新富久折 本体 赤杉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
種別
D-101H 赤杉
注文コード
70274286
品番
0730343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
折箱を使う方のお困りごとを解消。
ボリューム形状。本体浅型・高フタ形状です。折箱形状でボリューム感を演出できます。
省スペース設計。折箱と比べ嵩張らず在庫スペースをとりません。
電子レンジ
×
色
赤
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
職業別シーン
屋台
寸法(mm)
170×115
深さ(mm)
22
材質
HIPS
耐熱温度(℃)
80
種別
D-101H 赤杉