エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 踏み台
エスコの 樹脂製踏み台
[樹脂製]折りたたみ式踏台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70274525
品番
EA903AL-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,292
販売価格(税別)
¥
5,720
バスケットに入れる
樹脂製。樹脂製のため、お部屋の床が傷つきにくく、頑丈に設計された商品です。持ち手がついているので手軽に持ち運びが可能で、狭い場所でも保管ができるコンパクトな踏台です。屋内用。
質量(kg)
1.4
段数
1
天板寸法(mm)
320×226
天板高さ(m)
0.215
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×77×294
最大使用荷重(kg)
100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
356×250