[粘着付]区画整理用マーキングシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70274699 品番 EA944SG-113
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

耐久性・耐摩耗性に優れています。粘着式。進行方向や危険箇所の目印に最適です。耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。裏面に粘着加工を施しています。

材質ビニール 形状 厚さ(mm)0.12 文字内容無地 サイズ(Φmm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする