エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
[六角軸]木工用ロングドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70274848
品番
EA824LN-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質
炭素鋼
全長(mm)
235
被削材
対応:木材
有効長(mm)
160
サイズ(mm)
8.0
シャンクサイズ(mm)
六角:7.2
シャンク径(mm)
7.8
注意
※画像はEA824LL-10です。