エスコ
エスコの ドリル
エスコの 鉄工用
エスコの 六角軸ドリル
[六角軸]木工用ロングドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70274857
品番
EA824LN-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質
炭素鋼
全長(mm)
235
被削材
対応:木材
有効長(mm)
160
サイズ(mm)
10.0
シャンクサイズ(mm)
六角:9.0
シャンク径(mm)
9.8