福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
仕出弁当容器 優膳
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
70274864
品番
0544833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(g/枚)
55
種別
550H あずさ
材質
HIPS(ラミ)
寸法(mm)
(本体)285×315×33
色
黒
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
6
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽