仕出弁当容器 優膳

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(160枚) 注文コード 70274873 品番 0544841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
質量(g/枚)78.4 種別570H あずさ 材質HIPS(ラミ) 寸法(mm)(本体)320×360×35 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数7 断熱性断熱性なし 料理・シーン行楽

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする