福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
仕出弁当容器 優膳
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(120枚)
注文コード
70274882
品番
0544851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(g/枚)
89.4
種別
580H あずさ
材質
HIPS(ラミ)
寸法(mm)
(本体)310×430×35
色
黒
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
8
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽