福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
仕出弁当容器 優膳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120枚)
室数
5
注文コード
70274898
品番
0545813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g/枚)
94.5
種別
310 萩 共フタ付
材質
HIPS(ラミ)
寸法(mm)
(本体)234×285×58
色
黒
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
5
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽