画像準備中

[六角軸]木工用ロングドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70275225 品番 EA824LN-308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,170
販売価格(税別)
4,700

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。

材質炭素鋼 全長(mm)600 被削材対応:木材 有効長(mm)520 サイズ(mm)8.0 シャンクサイズ(mm)六角:7.2 シャンク径(mm)7.8
注意
※画像はEA824LN-106です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする