0547549 寿司容器 和皿 本体 市松黒 福助工業 70275765 0547549 寿司容器 和皿 本体 市松黒 福助工業 70275765

寿司容器 和皿 本体 市松黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400枚) 注文コード 70275765 品番 0547549
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

和の優美な形状が、旬の食材を雅やかに。
スミ切りを施したシャープな形状が、上品さと高級感を演出します。

種別20H 市松黒 材質HIPS 寸法(mm)289×210 深さ(mm)21 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン鮮魚・寿司 室数1 断熱性断熱性なし 料理・シーン巻き寿司

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする