福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
寿司容器 清盛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70276623
品番
527963
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
6H 流華赤
材質
HIPS(ラミ)
深さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
168×150