528021 寿司容器 清盛 福助工業 70276684

寿司容器 清盛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400枚) 注文コード70276684 品番528021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
深さ(mm)26 材質OPS 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)299×194 種別20F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする