曜日別特売
EA829TA-303 [鋳鉄用]パイプタップ エスコ 70277079

EA829TA-303 [鋳鉄用]パイプタップ エスコ 70277079
EA829TA-303 [鋳鉄用]パイプタップ エスコ 70277079
EA829TA-303 [鋳鉄用]パイプタップ エスコ 70277079

[鋳鉄用]パイプタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びRc1/4”×19
全長(mm)62
シャンク径(mm)11
ねじ長さ(mm)28
内容量1本注文コード70277079品番EA829TA-303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,061
販売価格(税別)
5,510

JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス)幅(mm)9全長(mm)62ピッチ喰い付き:2.5P溝数4ねじ長さ(mm)28呼びRc1/4”×19シャンク径(mm)11
注意
※画像はEA829TA-307です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする