福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
寿司容器 花舞喜(かぶき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70277393
品番
0740179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電子レンジ
×
色
赤
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
職業別シーン
鮮魚・寿司
寸法(mm)
207×140
深さ(mm)
22
材質
HIPS(ラミ)
耐熱温度(℃)
80
種別
2-4H 花かすみ
仕様
耐油性